Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1452499 Herst.-Nr.: 2.645-073.0 EAN/GTIN: 4039784348523 |
| | |
|
| | |
| Intakte Hahnanschlüsse · Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden · Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel das Dichtungsset mit drei Dichtungsringen (2x für G3/4 · 1x für G1). Zusätzlich enthält das Dichtungsset einen Vorfilter für G3/4- Hahnanschlüsse. Das Dichtungsset ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessungen (L × B × H): 30 x 30 x 3mm· Anwendung: Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten, Zur Bewässerung großflächiger Nutzgärten, Zum Gießen von Nutzpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen), Zum Gießen von Zierpflanzen (kleinflächig, einzeln, Topfpflanzen), Zur Reinigung von Gartengeräten und Gartenmöbeln· Features: 1 Vorfilter für G3/4-Hahnanschlüsse: Für die schnelle Verbindung mit dem Gartenschlauch· Produktvorteile: 1 Vorfilter für G3/4-Hahnanschlüsse Weitere Informationen: | | passend für: | G3/4 + G1 ? | Marke: | KÄRCHER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 15 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,89* | € 2,70* | | | | | | 21 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,91* | € 2,72* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,10* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,98* | € 3,21* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,04* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|