Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreckfräser DB 180 f.Hochdruckreiniger K7-Serie Kärcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1452502
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-729.0
EAN/GTIN:
     4039784620223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Rotordüse Hochdruckreiniger
Kärcher-Zubehör
dreckfräse kärcher
Leistungsstark gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen: der Dreckfräser mit Rotordüse Top für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Durch den rotierenden Punktstrahl und die große Flächenleistung lässt sich auch atmosphärischer Schmutz wie auf vermoosten oder verwitterten Oberflächen ohne großen Aufwand beseitigen. Vorteile: Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck · Rotierender Punktstrahl · Bajonettverbindung. Anwendung: Reinigung von Fahrzeugen · Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen · Reinigung von Mauern / Gartenmauern · Entfernung von starker Vermoosung · Entfernung von starkem atmosphärischem Schmutz Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,2kg · Gewicht inkl. Verpackung: 0,3kg · Kompatibilität: Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Weitere Informationen:
Breite:
41 mm
Länge:
450 mm
Marke:
KÄRCHER
Höhe:
41 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dreckfräse, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigerlanze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 35,49*
€ 46,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 46,15*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,90*
€ 46,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,41*
€ 47,77*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 36,57*
€ 48,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.