Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1452512 Herst.-Nr.: 2.643-234.0 EAN/GTIN: 4039784920736 |
| | |
|
| | |
| Die Felgenwaschbürste garantiert dank ihrer speziellen Form und den umlaufenden Borsten eine äußerst effektive 360°-Reinigung. Selbst schwer zugängliche Stellen und kleinste Zwischenräume an Felgen oder Speichen lassen sich mit der Bürste kompromisslos gründlich reinigen. Durch gleichmäßige Wasserverteilung über 360° wird Schmutz einheitlich gelöst und abgespült. Den Rest erledigen die Qualitätsborsten. Was bleibt ist ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. Die mitgelieferte Überwurfmutter garantiert festen Halt in der Hochdruckpistole und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung. Kurz: Die ideale Lösung für strahlend saubere Felgen und Speichen. Die Felgenwaschbürste ist geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7. Vorteile: Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° · Reinigungsmittelaufbringung · Umlaufende Borsten · Felgenwaschbürste · Qualitätsborsten. Anwendung: Reinigung von Felgen bei Fahrzeugen oder Zweirädern Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 422 x 80 x 101mm · Gewicht: 0,3kg · Gewicht inkl. Verpackung: 0,4kg Weitere Informationen: | | Marke: | KÄRCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,81* | € 25,60* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,90* | € 25,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,10* | € 25,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,32* | € 26,99* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,02* | € 27,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|