Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1452535 Herst.-Nr.: 2.645-256.0 EAN/GTIN: 4039784998957 |
| | |
|
| | |
| Der robuste Hahnanschluss ohne Gewinde dient der Anbringung von Schläuchen mit Kupplungen an Wasserhähne ohne Gewinde. Dank Reduzierstück werden Außendurchmesser zwischen 15 und 20 mm elegant abgedeckt. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug einfach durch Anziehen der Flügelschraube an der Edelstahl-Schlauchschelle. Kompatibel mit allen Klicksystemen. Vorteile: Reduzierstück · Flügelschraube aus Edelstahl · Klicksystem · Für Wasserhähne ohne Gewinde. Anwendung: Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten. Zur Reinigung von Gartengeräten und Gartenmöbeln. Zur Verbindung von Schläuchen und Wasserhähnen Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 62 x 58 x 50mm · Durchmesser: 15 - 20mm · Gewicht inkl. Verpackung: 0,1kg Weitere Informationen: | | Marke: | KÄRCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Kärcher-Zubehör, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung kunststoff, schnellkupplung, kärcher schnellkupplung, Flächenregner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 7,71* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 8,12* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,83* | € 8,14* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,06* | € 8,64* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,26* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|