Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1452668 Herst.-Nr.: 2.645-200.0 EAN/GTIN: 4039784620261 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiger 3-Wege-Verteiler mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück zur Bewässerung mit bis zu drei Schläuchen gleichzeitig. Der 3-Wege-Verteiler verfügt über drei Hahnanschlüsse mit drei unabhängigen · stufenlosen Reglern und zeichnet sich durch einen optimierten Wasserdurchfluss aus. Er ist universell einsetzbar in Verbindung mit allen gängigen Gartenschläuchen und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine angenehme und leichte Handhabung. Die leichtgängige Überwurfmutter mit dem robusten Innengewinde garantiert eine einfache und bequeme Fixierung am Wasserhahn. Der 3-Wege-Verteiler ist kompatibel mit den meisten erhältlichen Klicksystemen. Vorteile: Drei unabhängig voneinander regulierbare Wasserausgänge · Leichtgängige Überwurfmutter · Mit integriertem Vorfilter. Anwendung: Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten · Zur Reinigung von Gartengeräten und Gartenmöbeln. Zur Bewässerung großflächiger Nutzgärten Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen (L × B × H): 60 x 22 x 180mm · Gewicht: 0,3kg · Gewicht inkl. Verpackung: 0,3kg Weitere Informationen: | | Marke: | KÄRCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,83* | € 23,96* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,86* | € 24,01* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,01* | € 24,22* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 17,23* | € 25,27* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 17,70* | € 25,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|