Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P44290-1R20-D57 WKP25S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1453119
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7028038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential P44290 ...-D57 · Hauptfreiwinkel=0° · WKP25S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 2mm · l2: 9,52mm · s: 5,5mm · Schneidkanten: 8 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 12,7mm · B2: 9,52mm · D1: 2mm · E9: D57 · F1: N · G3: 12,7mm · G4: 5,5mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: - · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
P44290-1R20-D57 WKP25S
Sorte:
WKP25S
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.