Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TPJW1604PPN WKP25S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1453222
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7028070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant positiv TPJW ...-A57 · Hauptfreiwinkel=11° · WKP25S · Tiger·tec® Silver · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · d: 9,52mm · b: 1,2mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 3 · Toleranzklasse: J · l: Jmm · A1: 60° · A2: 11° · B3: 9,52mm · D2: 1,2mm · D6: 1,2mm · E9: A57 · F1: N · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: TPJW1604PPN · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
TPJW1604PPN WKP25S
Sorte:
WKP25S
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.