Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilanker PROFA198 198x35mm TZN ETA 07/0285 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1453644
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PROFA198
EAN/GTIN:
     5701953700140
Suchbegriffe:
Profilanker
Schienenanker
profilanker simpson
profilanker
für die Befestigung von Holzbalken an Profilschienen 2815 · Stahl feuerverzinkt · Stärke 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Materialstärke: 3mm
Weitere Informationen:
Maße:
198 x 35 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Typ:
2815
Material:
Stahl
Modell:
PROFA198
Zulassung:
ETA 07/0285
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Halfenanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,62*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,45*
ab € 1,38*
€ 1,63*
27 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,64*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 1,4746*
€ 1,7881*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,5341*
€ 1,8141*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953954765
ab € 1,0491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.