Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbleche NP 20/160/400 TZN EN 14545 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1453679
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     NP20/160/400
EAN/GTIN:
     5701953361907
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
für viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau · Lochgrößen: Ø 5,0 mm · die Befestigung erfolgt mit Kammnägeln Ø 4,0 mm · Stahl feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Blechstärke: 2mm
Weitere Informationen:
Modell:
20/160/400
Breite:
160 mm
Länge:
400 mm
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Zulassung:
EN 14545
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochblech, lochblechstreifen simpson, holzbau lochblech, lochblech stahl, Lochbleche, Lochblecheinsatz, Lochblecheinsätze, Lochplatten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,4933*
€ 4,3741*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,62*
€ 4,51*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,53*
5 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,09*
€ 5,02*
Lager 4757
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4054*
€ 5,4054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,4054*
€ 6,43243
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,8554*
€ 5,77793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,5954*
€ 5,46853
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,4954*
€ 5,34953
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 4,4254*
€ 5,26623
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 4,4054*
€ 5,24243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 23,30*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 23,32*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.