Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammnagel CNA D6xL60mm ZN ETA 04/0013 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1453754
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CNA6,0X60
EAN/GTIN:
     5701953425302
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 6x80
Tragwerte höher als DIN-Nägel · Stahl galvanisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Material:
Stahl
Länge:
60 mm
Zulassung:
ETA 04/0013
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson, Kammnagel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1100
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1024*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0744*
€ 0,1051*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0783*
€ 0,1073*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0809*
€ 0,1106*
Lager 4757
990
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,09414*
€ 0,13447*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13447*
€ 0,16002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12104*
€ 0,14404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11647*
€ 0,1386
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11404*
€ 0,13571
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,09414*
€ 0,11203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,447* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953636609
ab € 0,0258*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X100
ab € 0,0555*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X40
ab € 0,0213*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X50
ab € 0,02366*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X75
ab € 0,0386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.