Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammnagel CNA D4xL75mm ZN ETA 04/0013 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1453756
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CNA4,0X75
EAN/GTIN:
     5701953993900
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Tragwerte höher als DIN-Nägel · Stahl galvanisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
75 mm
Zulassung:
ETA 04/0013
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson, Kammnagel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0426*
€ 0,0535*
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0392*
€ 0,0553*
8 Tage
750
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0426*
€ 0,0605*
1 Tag
2000
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0427*
€ 0,0605*
Lager 4757
1575
250
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,048*
€ 0,0678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953636609
ab € 0,0275*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X100
ab € 0,0599*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X40
ab € 0,0202*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X50
ab € 0,02266*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA6,0X60
ab € 0,0773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.