Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammnagel CNA D4xL60mm ZN ETA 04/0013 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1453757
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CNA4,0X60
EAN/GTIN:
     5701953504304
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Tragwerte höher als DIN-Nägel · Stahl galvanisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
60 mm
Zulassung:
ETA 04/0013
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson, Kammnagel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0258*
€ 0,0343*
1 Tag
3000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0287*
€ 0,0364*
3 Tage
2250
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,02739*
€ 0,03777*
5 Tage
4750
2000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0309*
€ 0,0393*
Lager 4757
2700
250
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,05011*
€ 0,07174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,07174*
€ 0,08537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06533*
€ 0,07774
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06323*
€ 0,07524
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,06263*
€ 0,07453
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06202*
€ 0,0738
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06071*
€ 0,07224
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,05011*
€ 0,05963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X100
ab € 0,0555*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X40
ab € 0,0213*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X50
ab € 0,02366*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X75
ab € 0,0386*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA6,0X60
ab € 0,0744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.