Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammnagel CNA D4xL50mm ZN ETA 04/0013 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1453758
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CNA4,0X50
EAN/GTIN:
     5701953212209
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Tragwerte höher als DIN-Nägel · Stahl galvanisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
50 mm
Zulassung:
ETA 04/0013
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson, Kammnagel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
2500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,0252*
€ 0,0332*
3 Tage
8625
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,02366*
€ 0,03354*
1 Tag
12000
250
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,0254*
€ 0,0358*
1 Tag
11500
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,02543*
€ 0,03583*
Lager 4757
10350
250
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,04554*
€ 0,06724*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,06724*
€ 0,08002
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,06098*
€ 0,07257
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,05918*
€ 0,07042
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,05862*
€ 0,06976
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,05796*
€ 0,06897
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,05674*
€ 0,06752
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,04554*
€ 0,05419
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,04554* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 16,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953636609
ab € 0,0258*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X100
ab € 0,0555*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X40
ab € 0,0213*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X75
ab € 0,0386*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA6,0X60
ab € 0,0744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.