Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagseinrichtung HA4 EN795 Typ B/C g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagseinrichtung HA4 EN795 Typ B/C g
Anschlagseinrichtung HA4 EN795 Typ B/C g
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1459920
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     33013
EAN/GTIN:
     4260015713524
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil
horizontale Anschlagseinrichtung Typ HA 4 · mit 1 losen aufgefädeltem Haken MAS 5290 und einem fest angespleißtem Haken MAS 5290 · andererseits Rückspleiß und MA 4 Feldweite max. 7,5 m · Seil 16mm · Gesamtlänge: 13 m · EN 795 · Klasse CWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Haken: 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
gedrehtes Seil Länge 13m
Marke:
MAS
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsleine, Anschlagmittel, 8000029416
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,37*
€ 129,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,67*
€ 130,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,48*
€ 141,66*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.