| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1459924 Herst.-Nr.: 33025 EAN/GTIN: 4260015713562 |
| |
|
| | |
| horizontale Anschlagseinrichtung Typ HA 4 · mit 2 losen aufgefädelten Haken MAS 5290 und einem fest angespleißtem Haken MAS 5290 · andererseits Rückspleiß und MA 4 Feldweite max. 7,5 m · Seil 16mm · Gesamtlänge: 25 m · EN 795 · Klasse C Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Haken: 2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | gedrehtes Seil Länge 25m | Marke: | MAS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,61* | € 157,42* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 125,31* | € 158,57* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,06* | € 171,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|