Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag-Verbindungsmittel B2 EN354 EN79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlag-Verbindungsmittel B2 EN354 EN79
Anschlag-Verbindungsmittel B2 EN354 EN79
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1459931
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     660001
EAN/GTIN:
     4260015713005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlag-Verbindungsmittel
anschlag verbindungsmittel
Anschlag-Verbindungsmittel DIN-EN 354 + 795 Klasse B · Typ B 2 · gestreckte Länge 1,0 m · Gurtband 27 mm · Anwendungsgebiete: bei der Anwendung als Anschlaghilfe wird dieses Verbindungsmittel zum Umschlingen eines Trägers/Rohres oder eines Holzbalkens benutztWeitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Verbindungsmittel nicht verstellbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge ca.:
1 m
Breite ca.:
27 mm
Marke:
MAS
Norm:
EN354 EN795 Kl.B
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Anschlagband, EN795, PSA gegen Absturz, Absturzsicherung, Anschlagbänder, EN353-2, Verbindungsmittel, EN354, 8000029529
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,03*
€ 14,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 15,88*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.