Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag-Verbindungsmittel B2 EN354 EN795 Kl.B PSA III L.ca.1,2m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1459935
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     660021
EAN/GTIN:
     4260015713012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlag-Verbindungsmittel
Anschlag-Verbindungsmittel DIN-EN 354 + 795 Klasse B Typ B 2 · gestreckte Länge 1,2 m · Gurtband 27 mm · Anwendungsgebiete: bei der Anwendung als Anschlaghilfe wird dieses Verbindungsmittel zum Umschlingen eines Trägers/Rohres oder eines Holzbalkens benutzt Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Verbindungsmittel nicht verstellbar · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge ca.:
1,2 m
Breite ca.:
27 mm
Marke:
MAS
Norm:
EN354 EN795 Kl.B
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Anschlagband, Anschlagbänder, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,34*
€ 14,73*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 10,10*
€ 14,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,34*
€ 16,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.