Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegliche Führung BEFÜ 16 EN353-2 PSA III STA L.ca.5m Karabinerhaken MAS50 MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1460343
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     622405
EAN/GTIN:
     4260015712725
Suchbegriffe:
Absturzsicherung
EN353-2
EN354
EN795
bewegliche Führung DIN-EN 353-2 · 16 mm Seildurchmesser · 5 m lang · Haken MAS 50 + Schlaufe Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge ca.:
5 m
Marke:
MAS
Ausführung:
gedrehtes Seil mit Karabinerhaken MAS50
Material:
Stahl
Norm:
EN353-2
PSA-Kategorie:
III
Seil-Ø:
16 mm
zulässiges Höchstgewicht:
100 kg
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 37,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,36*
€ 37,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,73*
€ 40,75*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.