Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergsteigerhaken BS10 L103xB57,5xD11ca.mm Alu.EN 362 KL.B MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1460451
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     52500
EAN/GTIN:
     4260015712404
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Bergsteigerkarabinerhaken aus Aluminium 24kN · Typ BS 10 · Verschluss Schraube · EN 362 · Klasse B Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium · Norm: EN 362 KL. B · prüfpflichtig: ja · Größe: 103 x 57,5 mm
Weitere Informationen:
Öffnungsweite:
15 mm
Länge ca.:
103 mm
Breite ca.:
57,5 mm
Marke:
MAS
Ø ca.:
11 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: karabiner, Bergsteigerhaken, EN362 Kl. B, PSA gegen Absturz, Verbindungselement, Verbindungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,42*
€ 10,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 10,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,19*
€ 11,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.