Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshemd
>
Artikel
HAKRO 1/2-Arm Hemd Business Comfort
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1460701
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
107005009
EAN/GTIN:
4045981032592
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Kurzärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen Ton in Ton - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf und eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-6XL
... >
Lager 4757
>
Arbeitschutz
>
Oberbekleidungen
Weitere Suchbegriffe:
Herren-Hemd
,
Herrenhemd
,
Kurzarm-Hemd
,
Kurzarmhemd
,
herrenhemd schwarz
,
herren hemd
,
herrenhemd xxxl
,
Business
,
ModelCode
,
107
,
#NV
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,74*
€ 37,35*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,40*
€ 39,50*
Lager 79DAC
10 Tage
35
€ 5,90*
ab € 29,89*
€ 39,93*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,91*
€ 41,74*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 43,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
10701/2XL, 0107001008, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe 2XL, weiß, Comfort Fit
Hakro
0107001008
ab € 25,25*
Ähnlich
10701/3XL, 0107001009, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe 3XL, weiß, Comfort Fit
Hakro
0107001009
ab € 27,51*
Ähnlich
10701/4XL, 0107001010, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe 4XL, weiß, Comfort Fit
Hakro
0107001010
ab € 27,40*
Ähnlich
10701/5XL, 0107001011, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe 5XL, weiß, Comfort Fit
Hakro
0107001011
ab € 30,08*
Ähnlich
10701/6XL, 0107001012, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe 6XL, weiß, Comfort Fit
Hakro
0107001012
ab € 30,15*
Ähnlich
10701/L, 0107001006, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe L, weiß, Comfort Fit Gewe
Hakro
0107001006
ab € 25,19*
Ähnlich
10701/M, 0107001005, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe M, weiß, Comfort Fit Gewe
Hakro
0107001005
ab € 25,26*
Ähnlich
10701/S, 0107001004, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe S, weiß, Comfort Fit Gewe
Hakro
0107001004
ab € 25,17*
Ähnlich
10701/XL, 0107001007, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe XL, weiß, Comfort Fit Ge
Hakro
0107001007
ab € 25,22*
Ähnlich
10701/XS, 0107001003, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe XS, weiß, Comfort Fit G
Hakro
0107001003
ab € 25,26*
Ähnlich
10703/2XL, 0107003008, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe 2XL, marine, Comfort Fi
Hakro
0107003008
ab € 25,07*
Ähnlich
10703/3XL, 0107003009, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe 3XL, marine, Comfort Fi
Hakro
0107003009
ab € 27,43*
Ähnlich
10703/4XL, 0107003010, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe 4XL, marine, Comfort Fi
Hakro
0107003010
ab € 27,40*
Ähnlich
10703/5XL, 0107003011, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe 5XL, marine, Comfort Fi
Hakro
0107003011
ab € 30,12*
Ähnlich
10703/6XL, 0107003012, Hemd ½-Arm Business Comfort Größe 6XL, marine, Comfort Fi
Hakro
0107003012
ab € 30,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen