Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt COOLMAX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt COOLMAX®
HAKRO Poloshirt COOLMAX®
Artikel-Nr.:
     4757-1461040
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     806041008
EAN/GTIN:
     4045981042348
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Funktionelles Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe weiß mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und Nackenband. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus COOLMAX® PRO - einer Funktionsfaser für extreme Belastungen. Temperaturregulierend durch schnellen Transport der Feuchtigkeit an die Textilaußenseite, wo sie sofort verdunsten kann; atmungsaktiv, pflegeleicht und schnelltrocknend. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: COOLMAX® PRO, Piqué aus 100 % Polyester • Gewicht: 150 g/m² • Ausrüstung: geruchshemmend • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, schnelltrocknend, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,99*
€ 21,94*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,41*
€ 22,05*
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 22,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 23,66*
10 Tage
365
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0806028006
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0806028005
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0806028004
ab € 15,37*
Ähnlich
Hakro
0806028007
ab € 15,35*
Ähnlich
Hakro
0806028003
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0806028008
ab € 15,41*
Ähnlich
Hakro
0806028009
ab € 16,89*
Ähnlich
Hakro
0806040006
ab € 15,43*
Ähnlich
Hakro
0806040005
ab € 15,47*
Ähnlich
Hakro
0806040004
ab € 15,48*
Ähnlich
Hakro
0806040007
ab € 15,45*
Ähnlich
Hakro
0806040003
ab € 15,42*
Ähnlich
Hakro
0806040008
ab € 15,42*
Ähnlich
Hakro
0806040009
ab € 16,97*
Ähnlich
Hakro
0806041006
ab € 15,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.