Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO COTTON TEC® Poloshirt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO COTTON TEC® Poloshirt
HAKRO COTTON TEC® Poloshirt
Artikel-Nr.:
     4757-1461146
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     814028006
EAN/GTIN:
     4045981097690
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Funktionelles Poloshirt in edler Single-Jersey-Optik mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen in der Kontrastfarbe anthrazit mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf und kontrastfarbigem Halsspiegel. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze sind mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt, Knopfleiste wird verstärkt durch dekoratives Ton-in-Ton-Gewebeband. Hergestellt durch ein spezielles Strickverfahren, bei dem zwei Garne zu einem COTTON TEC®-Double-Face-Material verarbeitet werden. Dabei entsteht an der Außenseite eine besonders feine Single-Jersey-Oberfläche aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und an der Innenseite eine Mesh-Lage aus der Funktionsfaser TRIACTIVE®. Dadurch ist das Poloshirt temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die Außenseite transportiert wird, wo sie verdunsten kann. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 185 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt graphit l, herren poloshirt, herren-poloshirt l, Function, ModelCode, 814, #NV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 19,41*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 19,57*
€ 4,90*
ab € 14,46*
€ 20,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 21,09*
9 Tage
80
€ 5,90*
ab € 15,30*
€ 21,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0814012008
ab € 13,51*
Ähnlich
Hakro
0814012009
ab € 14,81*
Ähnlich
Hakro
0814012006
ab € 13,55*
Ähnlich
Hakro
0814012005
ab € 13,44*
Ähnlich
Hakro
0814012004
ab € 13,55*
Ähnlich
Hakro
0814012007
ab € 13,46*
Ähnlich
Hakro
0814012003
ab € 13,52*
Ähnlich
Hakro
0814028008
ab € 13,47*
Ähnlich
Hakro
0814028009
ab € 14,81*
Ähnlich
Hakro
0814028010
ab € 14,88*
Ähnlich
Hakro
0814028011
ab € 16,30*
Ähnlich
Hakro
0814028012
ab € 16,21*
Ähnlich
Hakro
0814028005
ab € 13,51*
Ähnlich
Hakro
0814028004
ab € 13,57*
Ähnlich
Hakro
0814028007
ab € 13,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.