Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Light-Softshellweste Sarina


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Light-Softshellweste Sarina
HAKRO Damen Light-Softshellweste Sarina
Artikel-Nr.:
     4757-1461509
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     254005011
EAN/GTIN:
     4045981099823
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Softshell-Weste
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshellweste für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 170 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, damenweste schwarz, damen weste, softshell-weste 5xl, Function, ModelCode, 254, #NV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,94*
€ 55,58*
€ 4,90*
ab € 43,59*
€ 57,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 60,34*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,04*
€ 62,13*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,76*
€ 62,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0254002008
ab € 35,25*
Ähnlich
Hakro
0254002009
ab € 38,37*
Ähnlich
Hakro
0254002010
ab € 38,56*
Ähnlich
Hakro
0254002011
ab € 42,02*
Ähnlich
Hakro
0254002012
ab € 42,02*
Ähnlich
Hakro
0254002006
ab € 35,10*
Ähnlich
Hakro
0254002005
ab € 35,17*
Ähnlich
Hakro
0254002004
ab € 34,99*
Ähnlich
Hakro
0254002007
ab € 35,20*
Ähnlich
Hakro
0254002003
ab € 35,08*
Ähnlich
Hakro
0254005008
ab € 35,18*
Ähnlich
Hakro
0254005009
ab € 38,63*
Ähnlich
Hakro
0254005010
ab € 38,49*
Ähnlich
Hakro
0254005012
ab € 42,12*
Ähnlich
Hakro
0254005006
ab € 35,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.