Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Trainingshosen
>
Trainingsshorts
>
Artikel
HAKRO Joggingshorts
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1461661
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
781328007
EAN/GTIN:
4045981131622
Suchbegriffe:
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Herren-Fussballshorts
Herrenfussballshorts
Sportlich leger geschnittene Joggingshorts mit Einschubtaschen und weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert und anthrazit meliert: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-3XL
... >
Lager 4757
>
Arbeitschutz
>
Arbeitshosen kurz
Weitere Suchbegriffe:
Trainings-Shorts
,
Trainingsshorts
,
Wettkampf-Shorts
,
Wettkampfshorts
,
fussball-short (herren)
,
Essentials
,
ModelCode
,
781
,
#NV
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,46*
€ 35,55*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 35,73*
Lager 79DAC
10 Tage
112
€ 5,90*
ab € 28,65*
€ 38,44*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,17*
€ 40,47*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 41,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
78101/2XL, 0781001008, Joggingshorts Größe 2XL weiß Regular Fit Maschenware aus
Hakro
0781001008
ab € 26,49*
Ähnlich
78101/3XL, 0781001009, Joggingshorts Größe 3XL weiß Regular Fit Maschenware aus
Hakro
0781001009
ab € 29,15*
Ähnlich
78101/L, 0781001006, Joggingshorts Größe L weiß Regular Fit Maschenware aus 70 %
Hakro
0781001006
ab € 26,58*
Ähnlich
78101/M, 0781001005, Joggingshorts Größe M weiß Regular Fit Maschenware aus 70 %
Hakro
0781001005
ab € 26,42*
Ähnlich
78101/S, 0781001004, Joggingshorts Größe S weiß Regular Fit Maschenware aus 70 %
Hakro
0781001004
ab € 26,43*
Ähnlich
78101/XL, 0781001007, Joggingshorts Größe XL weiß Regular Fit Maschenware aus 70
Hakro
0781001007
ab € 26,54*
Ähnlich
78101/XS, 0781001003, Joggingshorts Größe XS weiß Regular Fit Maschenware aus 70
Hakro
0781001003
ab € 26,46*
Ähnlich
78105/2XL, 0781005008, Joggingshorts Größe 2XL schwarz Regular Fit Maschenware a
Hakro
0781005008
ab € 26,44*
Ähnlich
78105/3XL, 0781005009, Joggingshorts Größe 3XL schwarz Regular Fit Maschenware a
Hakro
0781005009
ab € 29,16*
Ähnlich
78105/L, 0781005006, Joggingshorts Größe L schwarz Regular Fit Maschenware aus 7
Hakro
0781005006
ab € 26,43*
Ähnlich
78105/M, 0781005005, Joggingshorts Größe M schwarz Regular Fit Maschenware aus 7
Hakro
0781005005
ab € 26,43*
Ähnlich
78105/S, 0781005004, Joggingshorts Größe S schwarz Regular Fit Maschenware aus 7
Hakro
0781005004
ab € 26,46*
Ähnlich
78105/XL, 0781005007, Joggingshorts Größe XL schwarz Regular Fit Maschenware aus
Hakro
0781005007
ab € 26,49*
Ähnlich
78105/XS, 0781005003, Joggingshorts Größe XS schwarz Regular Fit Maschenware aus
Hakro
0781005003
ab € 26,56*
Ähnlich
78115/2XL, 0781015008, Joggingshorts Größe 2XL grau meliert Regular Fit Maschenw
Hakro
0781015008
ab € 26,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen