Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Joggingshorts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Joggingshorts
HAKRO Joggingshorts
Artikel-Nr.:
     4757-1461678
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     781005008
EAN/GTIN:
     4045981131424
Suchbegriffe:
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Herren-Fussballshorts
Herrenfussballshorts
Sportlich leger geschnittene Joggingshorts mit Einschubtaschen und weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert und anthrazit meliert: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, fussball-short (herren), Essentials, ModelCode, 781, #NV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,57*
€ 35,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,63*
€ 35,75*
10 Tage
129
€ 5,90*
ab € 28,70*
€ 38,45*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,10*
€ 39,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,65*
€ 41,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0781001008
ab € 26,45*
Ähnlich
Hakro
0781001009
ab € 29,15*
Ähnlich
Hakro
0781001006
ab € 26,55*
Ähnlich
Hakro
0781001005
ab € 26,41*
Ähnlich
Hakro
0781001004
ab € 26,42*
Ähnlich
Hakro
0781001007
ab € 26,41*
Ähnlich
Hakro
0781001003
ab € 26,45*
Ähnlich
Hakro
0781005009
ab € 29,16*
Ähnlich
Hakro
0781005006
ab € 26,56*
Ähnlich
Hakro
0781005005
ab € 26,40*
Ähnlich
Hakro
0781005004
ab € 26,63*
Ähnlich
Hakro
0781005007
ab € 26,50*
Ähnlich
Hakro
0781005003
ab € 26,51*
Ähnlich
Hakro
0781015008
ab € 26,42*
Ähnlich
Hakro
0781015009
ab € 29,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.