Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kinder T-Shirt Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kinder T-Shirt Classic
HAKRO Kinder T-Shirt Classic
Artikel-Nr.:
     4757-1461710
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     210027128
EAN/GTIN:
     4045981013041
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kindershirt orange
Klassisches T-Shirt für Kinder, mit rundem Halsausschnitt mit formstabilen, LYCRA®-verstärkten Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Das besondere Extra für Kinder: Das spezielle HAKRO Kids-Necklabel bietet auf der Rückseite die Möglichkeit, den Namen und die Telefonnummer des Eigentümers zu vermerken. So kann es z. B. auch nach dem Sport in der Schule oder im Verein zu keinen Verwechslungen kommen. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) • Gewicht: 160 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 116-164
Weitere Suchbegriffe: kinder shirt, Kids, ModelCode, 210, #NV
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 6,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,43*
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,99*
91 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0210001116
ab € 3,57*
Ähnlich
Hakro
0210001128
ab € 3,57*
Ähnlich
Hakro
0210001140
ab € 3,60*
Ähnlich
Hakro
0210001152
ab € 3,58*
Ähnlich
Hakro
0210001164
ab € 3,60*
Ähnlich
Hakro
0210002116
ab € 4,00*
Ähnlich
Hakro
0210002128
ab € 4,00*
Ähnlich
Hakro
0210002140
ab € 4,00*
Ähnlich
Hakro
0210002152
ab € 4,01*
Ähnlich
Hakro
0210002164
ab € 4,01*
Ähnlich
Hakro
0210005116
ab € 4,03*
Ähnlich
Hakro
0210005128
ab € 4,02*
Ähnlich
Hakro
0210005140
ab € 4,02*
Ähnlich
Hakro
0210005152
ab € 4,01*
Ähnlich
Hakro
0210005164
ab € 4,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.