Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2100xB1005xT695mm lichtgrau/lichtblau 4 Fbd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1462195
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.460.020
EAN/GTIN:
     7630022346225
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt · stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster · Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden taubengrau pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 100 kg · integrierter Hubwagensockel, schwarz · fertig montierte Anlieferung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Breite:
1005 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
695 mm
Höhe:
2100 mm
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregal, kombischrank, Regalschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.525,57*
€ 1.753,91*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.615,43*
€ 1.801,61*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.608,80*
€ 1.807,66*
Lager 4757
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.636,09*
€ 1.828,63*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.666,50232*
€ 1.865,46232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.828,63*
€ 2.176,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,21*
€ 2.157,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,26*
€ 2.063,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,34*
€ 2.005,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,09*
€ 1.946,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.