Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank V B1500xT700xH840mm Universalplatte grau/blau 6 Schubl.360mm li.ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1462220
Herst.-Nr.:
     999.001.0137
EAN/GTIN:
     4014641008192
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm · Niveauausgleich mit 25 mm Verstellbereich · 2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm · hochwertige Pulverbeschichtung · hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekanteter Gehäusebauteile · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit max. 1500 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · fertig montierte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 3 x 180, 1 x 360 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1500 kg
Ausstattung:
360 mm links
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitsplatte:
Universalplatte
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
ANKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkbänke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.104,99*
€ 1.273,91*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.172,81*
€ 1.322,28*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.175,91*
€ 1.323,60*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.183,61*
€ 1.326,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,73*
€ 1.329,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,84*
€ 1.578,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,71*
€ 1.570,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,27*
€ 1.504,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,48*
€ 1.459,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,61*
€ 1.408,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 575,29*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 696,04*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 620,34*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 697,77*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 524,78*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 633,44*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 541,07*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 649,61*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 379,19*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 307,85*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 424,57*
Ähnlich
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 414,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.