Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe STA verz.f.Flachwannen L2850xB500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1462558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AR 23
EAN/GTIN:
     4052462016637
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen
für Flachwannen · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Flachwannen
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
2850 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Höhe:
78 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Flachwannen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,38*
€ 302,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,25*
€ 313,62*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,39*
€ 323,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 258,81*
€ 328,59*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,36*
€ 331,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,97*
€ 395,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,50*
€ 388,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.