Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L875xB500xH1685mm Stahlbl.m.Giiterrost lichtblau BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1462563
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 60-3 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462061118
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar mit Lochplatte · für 60-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000kg/m²) · stabile, verzinkte Lochplatte mit Quadratlochung (10 mm) mit 38 mm Raster für freie Positionierung von Werkzeughalter · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 56kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Ausführung:
fahrbar, mit Lochplatte
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
500 mm
Länge:
875 mm
Ausstattung:
mit Giiterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
2 x 60 l
Höhe:
1685 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,02*
€ 501,77*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,45*
€ 517,66*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,24*
€ 520,22*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,55*
€ 520,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,64*
€ 521,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,66*
€ 616,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,74*
€ 608,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,08*
€ 587,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,79*
€ 574,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,45*
€ 541,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
HG 60-2
ab € 28,16*
Zubehör
Bauer
4447-21-0200
ab € 29,45*
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 43,38*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.