Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L570xB590xH1775mm Stahlbl.m.Giiterrost gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1462565
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LPW 60-1 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462060883
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar mit Lochplatte · für 60-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000kg/m²) · stabile, verzinkte Lochplatte mit Quadratlochung (10 mm) mit 38 mm Raster für freie Positionierung von Werkzeughalter · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 52kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Ausführung:
fahrbar, mit Lochplatte
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
590 mm
Länge:
570 mm
Ausstattung:
mit Giiterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
1 x 60 l
Höhe:
1775 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,27*
€ 478,63*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,97*
€ 494,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,81*
€ 497,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,65*
€ 506,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,99*
€ 525,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,79*
€ 578,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,07*
€ 559,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,44*
€ 546,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.