Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal enzianblau H1750xB750xT300mm Büro Grundregal 5 Stahlböd.verz.Trgf.60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1462744
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HEG173007EU
EAN/GTIN:
     4250623705004
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar · Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm · Regalversteifung mit Diagonalstreben · Böden mit Anschlagkante Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden, verzinkt · Einsatzort: Büro · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Kapazität Ordner DIN A4:
45
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Bauart:
einseitig
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1750 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Büroregal, Büroregale, Komplettregal, Komplettregale, Regal, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 137,42*
€ 173,34*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,09*
€ 278,56*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.