Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe PP 0,5 l/Hub geeignet f.Diesel,Heizöl,Schmieröl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1462868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24 038
EAN/GTIN:
     4030704240385
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Polypropylen (PP) mit NBR-Dichtung · für Diesel, Heizöl, Schmieröle bis max. 150 mm²/s · Förderleistung: 0,5 l/Hub · Ausgabe über Auslaufbogen 360° drehbar · mit Kunststoff-Teleskopsaugrohr für 50-200-l-Fässer · Fassverschraubung 50,80 mm (2")
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Förderleistung/Hub:
0,5 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2") mm und R 38,10 mm (1 ½") mm
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Auslaufbogen 360° drehbar
geeignet für:
Diesel, Heizöl, Schmieröl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,84*
€ 109,99*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,22*
€ 121,76*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,68*
€ 121,88*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 103,01*
€ 122,88*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,92*
€ 123,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.