Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B35mm Kartoninhalt 200 St.chroma.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1462878
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D015794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 35mm
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfest Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 200St.
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Oberfläche:
chromatiert
Bruchlast ca.:
1900 daN
Form:
5
geeignet für:
EL 35 MBL
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,06*
€ 239,69*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,86*
€ 241,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,13*
€ 241,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,65*
€ 242,43*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 209,59*
€ 251,92*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 239,69*
€ 285,23
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 235,62*
€ 280,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 222,36*
€ 264,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 210,82*
€ 250,88
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 198,06*
€ 235,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 198,06* pro Box)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.