Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschnallen EasyLash B49mm Kartoninhalt 100 St.chroma.SPANSET


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1462880
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
verschlussklammern
mit den EasyLash-Schnallen erreichen Sie die größtmögliche Systemfestigkeit der Gurtbänder · Klemmschnalle: aus einem einzigen, robusten Metallstift gefertigt, deshalb ohne Grate oder Nähte, die am Gurtband scheuern könnten · Rahmenschnallen: bestehen aus gebogenem, geschweißtem Rundstahl oder aus gestanztem, geprägtem Blech und bieten dem Band eine ideale Auflagesituation · mit dieser Schnallenform können Sie deutlich höhere Festigkeiten erzielen · alle EasyLash- Schnallen sind zusätzlich gegen Korrosion geschützt und witterungsfest Weitere technische Eigenschaften: · Kartoninhalt: 100St.
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
Oberfläche:
chromatiert
Bruchlast ca.:
2000 daN
Form:
9
geeignet für:
EL 49 MBL
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Hülsen, Verschlusshülse, Verschlusshülsen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,76*
€ 390,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,43*
€ 391,02*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,58*
€ 391,84*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,10*
€ 392,68*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 343,238*
€ 402,798*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 391,84*
€ 466,29
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 382,76*
€ 455,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 351,73*
€ 418,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 345,26*
€ 410,86
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 333,58*
€ 396,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 333,58* pro Box)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.