Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßgriff Alu. A. 70mm L.150mm B.150mm schräg FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1471678
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 61 6184 00062 0105
EAN/GTIN:
     4015354092430
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stoßgriffe
mit schwarzer Aluminium-Griffplatte, Stärke 10mm · Schraublochabstand 70 mm · Stütze Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Form: quadratisch · Griffplatte: Kunststoff schwarz, Stärke 10mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Konsole:
schräg
Länge:
150 mm
Befestigungsabstand:
70 mm
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 44,50*
€ 56,10*
1 Tag
26
€ 5,45*
ab € 44,63*
€ 56,14*
1 Tag
21
€ 4,99*
ab € 47,29*
€ 59,10*
Lager 4757
19
€ 4,95*
ab € 48,61*
€ 60,79*
6 Tage
23
€ 5,99*
ab € 47,13*
€ 60,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 61 6254 00062 6204
ab € 96,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.