Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose BRUNO Gr.54 anthrazit/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose BRUNO Gr.54 anthrazit/schwar
Arbeitshose BRUNO Gr.54 anthrazit/schwar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-147567
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1220-54
EAN/GTIN:
     4030646270907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
54
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Marke:
FHB
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, fhb arbeitshose anthrazit, arbeitshose 54, arbeitshose grau, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 4000375004
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 42,33*
€ 54,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,15*
€ 54,70*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 46,13*
€ 56,23*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 48,19*
€ 58,28*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 48,21*
€ 58,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
130430-1220-46
ab € 42,51*
Ähnlich
FHB
130430-3620-46
ab € 43,50*
Ähnlich
FHB
130430-1220-48
ab € 42,30*
Ähnlich
FHB
130430-3620-48
ab € 42,52*
Ähnlich
FHB
130430-1220-50
ab € 42,24*
Ähnlich
FHB
130430-3620-50
ab € 42,27*
Ähnlich
FHB
130430-1220-52
ab € 42,38*
Ähnlich
FHB
130430-1220-56
ab € 42,19*
Ähnlich
FHB
130430-1220-58
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.