| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1477700 Herst.-Nr.: 864034005 EAN/GTIN: 4045981141478 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridweste mit Einsätzen aus Softshellmaterial an den Seiten, Schultern und Kragen, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshell-Material. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle Veredeln der Weste. • Material: Kombination aus Micro-Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 100 % Polyester, Wattierung aus 100 % Polyester • Eigenschaft: wasserabweisend, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |