Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Hybridweste Arizona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Hybridweste Arizona
HAKRO Hybridweste Arizona
Artikel-Nr.:
     4757-1477703
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     864034003
EAN/GTIN:
     4045981141454
Suchbegriffe:
Hybridweste
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridweste mit Einsätzen aus Softshellmaterial an den Seiten, Schultern und Kragen, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshell-Material. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle Veredeln der Weste. • Material: Kombination aus Micro-Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 100 % Polyester, Wattierung aus 100 % Polyester • Eigenschaft: wasserabweisend, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: Wintersoftshelljacke, hybridweste hakro, soft shell jacke, softshell-jacke xs, Function, ModelCode, 864, #NV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,38*
€ 47,67*
€ 4,90*
ab € 37,27*
€ 50,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,80*
€ 51,79*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,16*
€ 51,94*
9 Tage
5
€ 5,90*
ab € 40,04*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0864005008
ab € 35,05*
Ähnlich
Hakro
0864005009
ab € 38,87*
Ähnlich
Hakro
0864005006
ab € 35,33*
Ähnlich
Hakro
0864005005
ab € 35,30*
Ähnlich
Hakro
0864005004
ab € 35,15*
Ähnlich
Hakro
0864005007
ab € 35,55*
Ähnlich
Hakro
0864005003
ab € 35,12*
Ähnlich
Hakro
0864034008
ab € 35,27*
Ähnlich
Hakro
0864034009
ab € 38,97*
Ähnlich
Hakro
0864034006
ab € 35,35*
Ähnlich
Hakro
0864034005
ab € 35,30*
Ähnlich
Hakro
0864034004
ab € 35,45*
Ähnlich
Hakro
0864034007
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.