Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Tank-Top Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Tank-Top Classic
HAKRO Tank-Top Classic
Artikel-Nr.:
     4757-1478529
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     259005003
EAN/GTIN:
     4045981135309
Suchbegriffe:
Herren-Tank-Top
Tank Top (Herren)
Tanktop (Herren)
Unisex-Tank-Top
Klassisches Trägershirt mit rundem Halsausschnitt und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 160 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Body Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: herren tank top, Essentials, ModelCode, 259, #NV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,57*
€ 8,42*
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 8,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 9,18*
10 Tage
60
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,28*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0259001008
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259001009
ab € 6,05*
Ähnlich
Hakro
0259001006
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259001005
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259001004
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0259001007
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0259001003
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259005008
ab € 5,52*
Ähnlich
Hakro
0259005009
ab € 6,09*
Ähnlich
Hakro
0259005006
ab € 5,49*
Ähnlich
Hakro
0259005005
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0259005004
ab € 5,51*
Ähnlich
Hakro
0259005007
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0259015008
ab € 5,51*
Ähnlich
Hakro
0259015009
ab € 6,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.