Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Hose Plaline Nr.2554 Gr.4XL sand/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1479010
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2554068
EAN/GTIN:
     4030913904849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline 3/4 Hose sand/schwarz 4XL. Knie bedeckt · Bein belüftet. Schwülwarme Tage und trotzdem möchten Sie nicht kniefrei arbeiten? Mit der ¾-Hose schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Komplett angezogen und ein gutes Körperklima. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
4XL
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 28,40*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,12*
€ 28,41*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,19*
€ 28,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,33*
€ 29,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,59*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2550040
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
2551040
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2552040
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
2553040
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
2554040
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
2554044
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2554048
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
2554052
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
2554056
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2554060
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
2554064
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
2555040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
2556040
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
2557040
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.