Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4-Hose Plaline Nr.2555 Gr.4XL grün/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1479018
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2555068
EAN/GTIN:
     4030913904924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline 3/4 Hose grün/schwarz 4XL. Knie bedeckt · Bein belüftet. Schwülwarme Tage und trotzdem möchten Sie nicht kniefrei arbeiten? Mit der ¾-Hose schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Komplett angezogen und ein gutes Körperklima. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
4XL
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,67*
€ 28,19*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,05*
€ 28,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,16*
€ 28,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,42*
€ 29,91*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,82*
€ 36,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2550040
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
2551040
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
2552040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
2553040
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
2554040
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
2555040
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
2555044
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
2555048
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
2555052
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
2555056
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
2555060
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
2555064
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
2556040
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
2557040
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.