Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Plaline Nr.2592 Gr.XS marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1479110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2592040
EAN/GTIN:
     4030913906850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Winterblouson marine/zink XS. Mehr Funktion bei Wind und Wetter. Der atmungsaktive und wasserdichte Plaline Winterblouson spendet Wärme für den Oberkörper · schließt dank Bündchen an Ärmeln und Bund perfekt ab und hält Nässe ab. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 215g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 066429 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/zink
Größe:
XS
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,96*
€ 68,37*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,75*
€ 69,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,95*
€ 70,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,69*
€ 75,62*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,81*
€ 80,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 51,94*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 51,95*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,25*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,38*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,14*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 51,98*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 51,98*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 51,99*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 52,32*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 52,18*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 57,30*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 57,14*
Ähnlich
PLANAM®
1,00068E+13
ab € 51,98*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 51,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.