Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Plaline Nr.2595 Gr.XS grün/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1479134
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2595040
EAN/GTIN:
     4030913907093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Winterblouson grün/schwarz XS. Mehr Funktion bei Wind und Wetter. Der atmungsaktive und wasserdichte Plaline Winterblouson spendet Wärme für den Oberkörper · schließt dank Bündchen an Ärmeln und Bund perfekt ab und hält Nässe ab. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 215g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 066429 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
XS
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,82*
€ 65,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 52,03*
€ 67,16*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,43*
€ 68,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 68,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,13*
€ 69,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 50,11*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 50,12*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 50,16*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 50,06*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 50,08*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,16*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 49,86*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 49,89*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,05*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 49,99*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 50,16*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 55,42*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 55,22*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 50,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.