Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Plaline Nr.2505 Gr.24 grün/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1479378
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2505024
EAN/GTIN:
     4030913900445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Plaline Bundjacke grün/schwarz 24. Strapazierfähig und atmungsaktiv. Beim Zupacken hält die Bundjacke was aus. Gerade an heißen Tagen bleiben Sie dank Rückenlüftung bestens klimatisiert. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
24
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,52*
€ 35,49*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,69*
€ 36,41*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,87*
€ 37,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,09*
€ 37,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,28*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2503024
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2502024
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
2505025
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2505026
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
2505027
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2505028
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2505029
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2505042
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2505044
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2505046
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2505048
ab € 25,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.