| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1479983 Herst.-Nr.: 92C1C4A-252055 EAN/GTIN: 4030456006222 |
| | |
|
| | |
| mit Doppelverzahnung · Form C 1, rechts · Form C 4, links, Überkopf · kurz · innere Kühlmittelzuführung · Anschluss für externe Kühlung G1/8 Zoll Weitere technische Eigenschaften: · h6: 36mm · a: 15° · Schaftausführung: Doppelverzahnung · b1: 58mm · h4: 28mm · l2: 7mm · l1: 55mm · b2: 33mm · h1: 20mm · Form: C1/C4 · d1: 25mm · h8: 26mm · Norm: DIN 69880 · b3: 15mm · h3: 26mm · h5: 30mm Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | rechts | Schaft: | VDI25 | Einsatzbereich: | Überkopf links | Marke: | WILKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDI-Werkzeugaufnahmen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,80* | € 144,78* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 117,36* | € 145,85* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,51* | € 146,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|