Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter HPH DIN 69893A Spann-D.20mm HSK-A63 A.-L.80mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1480070
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30372363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · kurze schwere Ausführung · hohe Drehmomentübertragung bei gleichzeitig idealer Schwingungsdämpfung · temperaturbeständig bis 170°C · schnelle Rüstzeiten durch einfaches und schnelles Spannen · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit HSK-A63 mit KKB = mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite Weitere technische Eigenschaften: · l4: 36mm · Gewinde: M16x1x13,5 · l3: 10mm · l2: 51mm · l1: 80mm · Form: A · d1: 20mm · Ausführung: kurze, schwere Ausführung · d2: 49mm · d3: 52,5mm · Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Spann-Ø:
20 mm
Auskraglänge:
80 mm
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter din 69893, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 162,29*
€ 201,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 202,92*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 203,81*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,45*
€ 208,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.