Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Einsteckschl.B 1300 PZ 16/35/92/8mm DIN L/R VA Riegelausschl.20mm 255mm BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1481338
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1300 0003
EAN/GTIN:
     4015540591402
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
für einflügelige Türen · DIN links und rechts verwendbar durch umstellbare Falle · 1-tourig, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · Stulp Oberfläche Edelstahl matt · Entfernung 92 mm · 8 mm Vierkant · mit Wechsel Weitere technische Eigenschaften: · Stulpbreite: 16mm · Lochung: PZ
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss bks, einsteck riegelschloss, rohrrahmenschloss stulp 16 mm, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Einsteckschlösser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13
1
€ 4,95*
ab € 22,80*
€ 31,53*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 24,22*
€ 31,77*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 24,33*
€ 32,08*
1 Tag
13
2
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 34,74*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 28,03*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 1300 0002
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.