Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Einsteckschl.B 1300 PZ 16/40/92/8mm DIN L/R VA Riegelausschl.20mm 255mm BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1481340
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1300 0004
EAN/GTIN:
     4015540593710
Suchbegriffe:
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
für einflügelige Türen · DIN links und rechts verwendbar durch umstellbare Falle · 1-tourig, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · Stulp Oberfläche Edelstahl matt · Entfernung 92 mm · 8 mm Vierkant · mit Wechsel Weitere technische Eigenschaften: · Stulpbreite: 16mm · Lochung: PZ
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Dornmaß:
40 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulplänge:
255 mm
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
Stulp:
Edelstahl
Schlossriegel:
1-tourig
Riegelausschluss:
20 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss bks, rohrrahmen riegelschloß, rohrrahmenschloss stulp 16 mm, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Rohrrahmen-Einsteckschloss, Rohrrahmen-Einsteckschlösser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 23,93*
€ 31,96*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 24,41*
€ 32,37*
2 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 34,81*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 26,68*
€ 35,16*
Lager 4757
14
1
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 39,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 1300 0005
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.