Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 24/60/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 24/60/
Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 24/60/
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1484073
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-06150-23-L-8
EAN/GTIN:
     4015540735363
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 5 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp Edelstahl · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: Edelstahl· Wechsel: mit Wechsel· Norm: DIN 18251· Stulpausführung: abgerundet· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
60 mm
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Riegel:
Stahl
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
Stahlklemmnuss 2-teilig
Lochung:
PZW
Schlossriegel:
2-tourig
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, bks behördenschloss din links, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, Behördenschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, 3000251566
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22
1
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 22,49*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 22,35*
€ 29,16*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 22,60*
€ 30,85*
1 Tag
22
2
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 32,18*
6 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 25,60*
€ 34,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-06150-21-L-8
ab € 15,24*
Ähnlich
BKS
B-06150-21-R-8
ab € 15,20*
Ähnlich
BKS
B-06150-23-R-8
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.